Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818881 UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE SCHEDA UNICARD - 0818881

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818881 UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356135122

Artikelnummer

PHC0818881

Herstellernummer

0818881

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm