Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818852 UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD SCHEDA UNICARD - 0818852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818852 UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356135184

Artikelnummer

PHC0818852

Herstellernummer

0818852

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm