PHOENIX CONTACT - PHC0818849 UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU SCHEDA UNICARD - 0818849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
8 ST
EAN
4046356135214
Artikelnummer
PHC0818849
Herstellernummer
0818849
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


