Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818807 UC-WMC 3,1 (23X4) RD SCHEDA UNICARD - 0818807

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818807 UC-WMC 3,1 (23X4) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356135238

Artikelnummer

PHC0818807

Herstellernummer

0818807

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm