PHOENIX CONTACT - PHC0818784 UC-WMC 3,1 (23X4) YE SCHEDA UNICARD - 0818784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4046356135221
Artikelnummer
PHC0818784
Herstellernummer
0818784
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


