PHOENIX CONTACT - PHC0818768 UC-WMC 3,1 (15X4) GN SCHEDA UNICARD - 0818768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4046356135306
Artikelnummer
PHC0818768
Herstellernummer
0818768
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


