PHOENIX CONTACT - PHC0818739 UC-WMC 3,1 (15X4) YE SCHEDA UNICARD - 0818739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.9...3.1 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...3.1 mm
Länge - 15 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135276
Artikelnummer
PHC0818739
Herstellernummer
0818739
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.9...3.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...3.1 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


