Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818674 UC-TMF 10 OG SCHEDA UNICARD - 0818674

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818674 UC-TMF 10 OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356136341

Artikelnummer

PHC0818674

Herstellernummer

0818674

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm