Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818658 UC-TMF 8 RD SCHEDA UNICARD - 0818658

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818658 UC-TMF 8 RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356136280

Artikelnummer

PHC0818658

Herstellernummer

0818658

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm