Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818551 UC-TMF 5 RD SCHEDA UNICARD - 0818551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818551 UC-TMF 5 RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356135870

Artikelnummer

PHC0818551

Herstellernummer

0818551

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezzadel campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm