PHOENIX CONTACT - PHC0818483 UC-TMF 4 YE SCHEDA UNICARD - 0818483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135856
Artikelnummer
PHC0818483
Herstellernummer
0818483
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm


