PHOENIX CONTACT - PHC0818438 UC-TM 10 YE SCHEDE UNICARD - 0818438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135610
Artikelnummer
PHC0818438
Herstellernummer
0818438
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm


