Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818425 UC-TM 10 OG SCHEDA UNICARD - 0818425

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818425 UC-TM 10 OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356135665

Artikelnummer

PHC0818425

Herstellernummer

0818425

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm