PHOENIX CONTACT - PHC0818399 UC-TM 8 BU SCHEDA UNICARD - 0818399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135511
Artikelnummer
PHC0818399
Herstellernummer
0818399
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


