PHOENIX CONTACT - PHC0818373 UC-TM 8 OG SCHEDA UNICARD - 0818373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135498
Artikelnummer
PHC0818373
Herstellernummer
0818373
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


