Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818344 UC-TM 6 BU SCHEDA UNICARD - 0818344

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818344 UC-TM 6 BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356135467

Artikelnummer

PHC0818344

Herstellernummer

0818344

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm