PHOENIX CONTACT - PHC0818331 UC-TM 6 YE SCHEDA UNICARD - 0818331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356135429
Artikelnummer
PHC0818331
Herstellernummer
0818331
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


