PHOENIX CONTACT - PHC0818315 UC-TM 5 GN SCHEDA UNICARD - 0818315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356135405
Artikelnummer
PHC0818315
Herstellernummer
0818315
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezzadel campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm


