Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818218 UC-WMC 3,1 (23X4) SCHEDA UNICARD - 0818218

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818218 UC-WMC 3,1 (23X4) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356133524

Artikelnummer

PHC0818218

Herstellernummer

0818218

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm