Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818195 UC-WMC 4,4 (23X5,5) SCHEDA UNICARD - 0818195

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818195 UC-WMC 4,4 (23X5,5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356133500

Artikelnummer

PHC0818195

Herstellernummer

0818195

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm