Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818182 UC-WMC 4,4 (15X5,5) SCHEDA UNICARD - 0818182

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818182 UC-WMC 4,4 (15X5,5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356133517

Artikelnummer

PHC0818182

Herstellernummer

0818182

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm