Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818179 UC-WMC 7,5 (23X8) SCHEDA UNICARD - 0818179

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818179 UC-WMC 7,5 (23X8) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356133548

Artikelnummer

PHC0818179

Herstellernummer

0818179

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm