PHOENIX CONTACT - PHC0818124 UC-TMF 10 SCHEDA UNICARD - 0818124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356134002
Artikelnummer
PHC0818124
Herstellernummer
0818124
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm


