PHOENIX CONTACT - PHC0817798 UC-TM 16 RD SCHEDA UNICARD - 0817798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356108249
Artikelnummer
PHC0817798
Herstellernummer
0817798
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm


