Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817691 UC-TM 12 OG SCHEDA UNICARD - 0817691

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817691 UC-TM 12 OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356108119

Artikelnummer

PHC0817691

Herstellernummer

0817691

Hersteller

PHC

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 11,45 mm