Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817617 EMLC (5,5X20)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817617

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817617 EMLC (5,5X20)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356123464

Artikelnummer

PHC0817617

Herstellernummer

0817617

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

5.5 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm