PHOENIX CONTACT - PHC0817552 WML 14 (38X19)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5...14 mm
Kabeldurchmesser - 5...14 mm
Länge - 63.5 mm
Breite - 38.1 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356125598
Artikelnummer
PHC0817552
Herstellernummer
0817552
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5...14 mm
Kabeldurchmesser:
5...14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
38.1 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


