PHOENIX CONTACT - PHC0817549 WML 14 (25X19)R YE ETICHETTE SEGNACAVI - 0817549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1...14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...14 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356125581
Artikelnummer
PHC0817549
Herstellernummer
0817549
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1...14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...14 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


