Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817536 WML 14 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817536 WML 14 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...14 mm

  • Länge - 63.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356125574

Artikelnummer

PHC0817536

Herstellernummer

0817536

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

5...14 mm

Kabeldurchmesser:

5...14 mm

Länge:

63.5 mm

Breite:

25.4 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden.