Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817523 WML 5 (25X10)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817523

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817523 WML 5 (25X10)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 2...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...5 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 25.4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356125642

Artikelnummer

PHC0817523

Herstellernummer

0817523

Hersteller

PHC

Aderdurchmesser:

2...5 mm

Kabeldurchmesser:

2...5 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

25.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3,2 ... 5,1 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm