Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817507 WML 18 (12X12)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817507

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817507 WML 18 (12X12)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 3.8...18 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.8...18 mm

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356125604

Artikelnummer

PHC0817507

Herstellernummer

0817507

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

3.8...18 mm

Kabeldurchmesser:

3.8...18 mm

Länge:

70 mm

Breite:

12 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.