PHOENIX CONTACT - PHC0817332 EMT (15X4)R BU ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 4 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356123426
Artikelnummer
PHC0817332
Herstellernummer
0817332
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
4 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Cartellino, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


