Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817329 EMT (15X4)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817329

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817329 EMT (15X4)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356123419

Artikelnummer

PHC0817329

Herstellernummer

0817329

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

4 mm

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.