Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817316 WMTB (35X15)R SEGNACAVO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817316 WMTB (35X15)R SEGNACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.5...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.5...136 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356125741

Artikelnummer

PHC0817316

Herstellernummer

0817316

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.5...136 mm

Kabeldurchmesser:

0.5...136 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

48 mm

Breite:

15 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle WMTB ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.