PHOENIX CONTACT - PHC0817293 EMT (40X17)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Breite - 40 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356124188
Artikelnummer
PHC0817293
Herstellernummer
0817293
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Cartellino, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 16 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 2300, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


