Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817264 EMT (25X6)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817264

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817264 EMT (25X6)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.175 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356124201

Artikelnummer

PHC0817264

Herstellernummer

0817264

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.175 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

25 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

6 mm

Cartellino, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 10 ... 25 mm, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 5000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm