Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817222 WMT 3,5 (15X5)R SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0817222

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817222 WMT 3,5 (15X5)R SIGLATURA PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Länge - 31.4 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356125697

Artikelnummer

PHC0817222

Herstellernummer

0817222

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2...3 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Länge:

31.4 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle WMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.