Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817138 EML (100X73)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817138

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817138 EML (100X73)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107761

Artikelnummer

PHC0817138

Herstellernummer

0817138

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

73 mm

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 300, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm