Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817086 EML (70X50)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0817086

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817086 EML (70X50)R SR ETICHETTE STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107860

Artikelnummer

PHC0817086

Herstellernummer

0817086

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

70 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.