PHOENIX CONTACT - PHC0817031 EML (51X25)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.075 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356107747
Artikelnummer
PHC0817031
Herstellernummer
0817031
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.075 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
51 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 51 mm


