Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816854 EML (26,5X12)R SR ETICHETTE PER SIGLATUR - 0816854

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816854 EML (26,5X12)R SR ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.075 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356107808

Artikelnummer

PHC0816854

Herstellernummer

0816854

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.075 mm

Transparent:

nein

Breite:

26.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.