PHOENIX CONTACT - PHC0816728 EML (16,5X5)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0816728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.075 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356107655
Artikelnummer
PHC0816728
Herstellernummer
0816728
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.075 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
16.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.08 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm


