Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816605 TMT 100 R SEGNACAVO - 0816605

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816605 TMT 100 R SEGNACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107389

Artikelnummer

PHC0816605

Herstellernummer

0816605

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 101,5 mm