PHOENIX CONTACT - PHC0816498 TMT 6 R SEGNACAVO - 0816498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356107259
Artikelnummer
PHC0816498
Herstellernummer
0816498
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 16000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm


