Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816210 TMT 10 R SEGNACAVO PER MORSETTI - 0816210

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816210 TMT 10 R SEGNACAVO PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107372

Artikelnummer

PHC0816210

Herstellernummer

0816210

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm