PHOENIX CONTACT - PHC0815787 EML (100XE)RL SR ETICHETTE PER SIGLATURA - 0815787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.08 mm
Breite - 90000 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356124249
Artikelnummer
PHC0815787
Herstellernummer
0815787
Hersteller
PHC
Länge:
0.08 mm
Breite:
90000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 90 m, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 90000 mm


