Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0815745 EML (51X12,5)R TR ETICHETTE PER STAMPANT - 0815745

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0815745 EML (51X12,5)R TR ETICHETTE PER STAMPANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356124331

Artikelnummer

PHC0815745

Herstellernummer

0815745

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Länge:

0.08 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

51 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.5 mm

Etichetta, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 51 mm