PHOENIX CONTACT - PHC0815716 EML (37XE)RL TR ETICHETTE PER SIGLATURA - 0815716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Breite - 90000 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356124317
Artikelnummer
PHC0815716
Herstellernummer
0815716
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
90000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
37 mm
Etichetta, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 90 m, altezza del campo di testo: 37 mm, larghezza del campo di testo: 90000 mm


