PHOENIX CONTACT - PHC0815606 EML (110XE)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0815606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356124270
Artikelnummer
PHC0815606
Herstellernummer
0815606
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
40000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 110 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


