Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0814681 NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM BARRA - 0814681

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0814681 NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918982508

Artikelnummer

PHC0814681

Herstellernummer

0814681

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: aluminiumfarben